マルアイ
マルアイの 典礼用品
マルアイの ご祝儀袋
百花金封
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15449150
品番
キ8C
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
「百花」は多くの様々な花、という意味を持ちます。
付属品
短冊:2枚、中袋:1枚(無地)
色
クリーム
文字内容
寿、Happy Wedding
寸法(横×縦)(mm)
105×185