アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ヒートジャケット・ベスト
Vネックヒーターベスト(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
15461655
品番
8311
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
かさばりにくく効果的に温めるインナーウエアタイプ
仕様
内側にバッテリー収納ポケット
種別
ベスト
色
チャコール
サイズ
M
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
63
機能
抗菌防臭、手洗いOK
生地
表地/リップストップ、裏地/タフタ 抗菌防臭加工