半袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15464060 品番 7617
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

T/C鹿の子でナチュラルな着心地。
消臭テープ仕様でいつでも爽やか!

仕様消臭テープ付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン ピンク サイズM 種類ベーシックシルエット 混率(%)ポリエステル65、綿35 胸廻(cm)100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)23 着丈(cm)68 機能消臭 生地鹿の子(カノコ) 名入れ ネック(cm)41 袖丈半袖
注意
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする