WCMPB140 12.7sqホイール取付専用トルクレンチ KTC 15464139 WCMPB140 12.7sqホイール取付専用トルクレンチ KTC 15464139

12.7sqホイール取付専用トルクレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15464139 品番WCMPB140
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

トルク設定が不要な140N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。
カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。
締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。
プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。

用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。 全長(mm)517 質量(kg)1.3 ヘッド形状ラチェット型 主な用途車両整備 差込角(sq.)12.7 設定トルク(Nm)140
注意
※一部に適用外の車種があります。メーカー指定の規定トルク値を確認上、使用してください。
※測定工具のため、取り扱いには注意してください。特に落下、投げつけ、叩く等は絶対にしないでください。
※ラチェット部以外は分解しないでください。トルク値が狂う可能性がございます。
※リペアキットを使用した場合は校正および調整されることをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする