魚瀬ゴム
魚瀬ゴムの マット・スノコ
魚瀬ゴムの マット
魚瀬ゴムの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
疲労軽減マット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15464839
品番
6300030527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
クッション性のあるマットで、作業場での立ち仕事などによる足の疲れや冷えを軽減します。
用途
立ち仕事に疲労軽減に。
材質
ゴム
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
500×1000
質量(kg)
3.5
注意
※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
※個人宅への配送が不可の商品です。
※この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません