Weber
Weberの キッチン・調理用品
Weberの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Weberの ヘラ・スパチュラ
ガスグリルメンテナンスキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15465049
品番
6202
参考基準価格(税別)
¥3,218
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
保守キットの柔軟性のあるブラシとクックボックススクレーパーは、グリル内部を清掃し、あらゆる食材やグリスの屑を取り除く手助けになります。
用途
グリルのお手入れ用ブラシ、へら
セット内容
スクレーパー、ナイロン製ブラシ
材質
プラスチック製
質量(g)
160
使用後の手入方法
手洗い
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)
スクレーパー:1.93×5.77×21.59、ブラシ:3.05×19.05×25.4