グリルスパチュラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15465085 品番6318
参考基準価格(税別)¥2,945 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハンバーガーのパティを崩さずに裏返したり、丸魚などデリケートで重たい食材も簡単に持ちあがるステンレス製のスパチュラです。従来のモデルと比べ、熱から手を遠ざけるのに十分な長さがあることや、ヘッドに傾斜がついていることやヘッド自体が大きくなったことにより大きい食材やデリケートな食材も崩さず持ち上げることができます。吊り下げて簡単に収納できる切れにくくなったロープ付き。1年間保証。

用途グリル用フライ返し 材質ステンレススチール製 質量(g)300 使用後の手入方法食器洗浄機対応 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)40.64×9.21×5.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする