プレミアム グリルスパチュラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15465374 品番6769
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

プレミアムグリルスパチュラは他モデルと比べ扱いやすく壊れにくい文字通りプレミアムライン。ヘッドの先端に面取り加工を施すことでデリケートな食材もどんな角度でも崩さず持ち上げることができます。ソフトなタッチのハンドルは、グリルの上で食材を裏返したり、動かしたりする際に、快適に操作しやすい設計です。頑丈なステンレススチール製のこのスパチュラは、細かい食材やデリケートな食材、大きい食材などを持ち上げる際に活躍するでしょう。吊り下げて収納できるメタルロープ付きで紐が切れる心配なし。2年間保証。

用途グリル用フライ返し 材質ステンレススチール製 質量(g)440 使用後の手入方法食器洗浄機対応 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)45.72×10.8×5.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする