コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの インデックス/リフィル
コレクトの クリアポケット
コレクションポケットB5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
15468330
品番
S-5130
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
透明度抜群の替えリーフ 脱落防止フタつき 高透明PP
用途
チケット(55×150mm)に丁度良いサイズ
寸法(mm)
309×234
色
透明
穴数
2穴・3穴・4穴兼用
ポケット数
3ポケット
収納サイズ
チケット