コレクト
コレクションポケットB5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
収納サイズ
カード
B5
A6
チケット
カード
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
15468339
品番
S-5220
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
透明度抜群の替えリーフ 脱落防止フタつき 高透明PP
用途
人気のゲームカードをスリーブに入れた状態でゆったり収納できます。
寸法(mm)
309×234
色
透明
穴数
2穴・3穴・4穴兼用
ポケット数
4ポケット
収納サイズ
カード
収納寸法(mm)
132×93