HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
変換金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15475104
品番
QP-A800B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
多様化する設置場所に合わせて対応可能なオプション品
ディスプレイ取付ピッチを変更したい場合に使用
適合本体
■ディスプレイスタンド PH-550 series、PH-620 series、PH-775、PH-820 series(PH-823S / 823Bは非対応)、PH-910 series、PL-5000 series、PU-460 series、PU-650 series、PU-850 series、XS(30/40/70/80)series(XS-34 / XS-44 / XS-74 / XS-84は非対応)、TF-540B、DS-500 series
■壁掛金具 MH-651/653/775/851/853
■天吊金具 CH series(CH-43B / 43Wは非対応)
質量(kg)
1.5
外形寸法(mm)
25×15×820
取付ねじ穴サイズ(mm)
縦ピッチ420〜800まで変換可能
総耐荷重(kg)
130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません