HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
壁面スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15475120
品番
EW-54B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
棚板の高さ調節可能
スリムでシンプルな壁面スタンド
工事不要
ステンレスピンを使用するため、壁の穴が目立たない
付属品
棚板×1、テレビ取付ねじセット
質量(kg)
9.5
色
黒
取付
壁:石こうボード
外形寸法(mm)
413×68×1339.5
ディスプレイ
〜65V型対応
総耐荷重(kg)
40(取付テレビ40以下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません