HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15475147
品番
PU-656W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いシーンに馴染む、木目調デザイン
機能性も充実したディスプレイスタンド
テレビ会議に最適な配線処理や機器収納を考慮したオプションをラインナップ
付属品
ディスプレイ取付ねじセット、結束バンド×4
質量(kg)
20.5
外形寸法(mm)
700×703×1496
ディスプレイ
〜65V型対応
調節範囲(mm)
上下50(ピッチ5段階)
ホルダー寸法(mm)
前面:230×40×125、背面:160×40
総耐荷重(kg)
100(ディスプレイ50以下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません