Like-it メディアケースCD/DVD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15475795 品番MX-24
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

CDやDVDをホコリから守る、ロック式のフタ付きメディアケース。記録用のCD-Rが約58枚、市販のDVDが約20巻収納可能。
可動式のパーティションが1枚付き。
日本製。

付属品パーテーション 1枚 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)475 収納枚数約58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.2×35.3×20.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×30.1×19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする