アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
アーテック[学校教材・教育玩具]の レジンクラフト
大きいシリコンモールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15477055
品番
55616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
キューブ型の大きなシリコンモールド
材質:シリコン。サイズ:50×50×50mm。セット内容:本体×1
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
シリコン
寸法(mm)
底辺50×50×高さ50
タイプ
ピラミッド
包装形態
白箱+品名シール