エルベール
エルベールの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
エルベールの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
エルベールの レジンクラフト
エンボスヒーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15477098
品番
55644
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
気泡飛ばしに使える!
温度調節2段階スイッチ付気泡飛ばしに使える!
温度調節2段階スイッチ付
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
Φ47×240
電源(V)
AC100
温度(℃)
約120(弱)・250(強)
包装形態
化粧箱