本体

BOE021-RD コンパクトホットプレート BRUNO(ブルーノ) 15485437 BOE021-RD コンパクトホットプレート BRUNO(ブルーノ) 15485437 BOE021-RD コンパクトホットプレート BRUNO(ブルーノ) 15485437 BOE021-RD コンパクトホットプレート BRUNO(ブルーノ) 15485437

コンパクトホットプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード15485437 品番BOE021-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

毎日の食卓を彩るテーブルウエアの新定番BRUNO(ブルーノ)ホットプレート。
今までのホットプレートにはなかった鋳物ホーローをイメージしたデザインはテーブルウエアのように食卓を彩ります。2〜3人にちょうど良いサイズで、毎日のお料理〜おうちパーティーまで幅広く食卓で”つくる”を愉しめます。

付属品平面プレート、たこ焼きプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード 質量(kg)約2.3 レッド 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×235×140 機能プレート取り替え式、温度調節(65℃〜250℃)、安全装置(サーモスタット/温度ヒューズ) 温度調節範囲(℃)65〜250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする