本体
BRUNO(ブルーノ)
BRUNO(ブルーノ)の キッチン/調理家電
BRUNO(ブルーノ)の ホットプレート/電気鍋
BRUNO(ブルーノ)の ホットプレート
ホットプレートグランデサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15485464
品番
BOE026-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
毎日のお料理〜おうちパーティまで様々なシーンで活躍する食卓の主役が、4〜5人で愉しめるグランデサイズに。鋳物ホーロー鍋をイメージしたデザインはテーブルウェアのように食卓を彩ります。
付属品
平面プレート、たこ焼きプレート、マグネット式脱着電源コード
質量(kg)
約3.2
色
レッド
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
定格消費電力(W)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×280×155
機能
プレート取り替え式、温度調節(65℃〜250℃)、安全装置(サーモスタット/温度ヒューズ)
温度調節範囲(℃)
65〜250