本体

BOE083-RD グリルサンドメーカー シングル BRUNO(ブルーノ) 15485656 BOE083-RD グリルサンドメーカー シングル BRUNO(ブルーノ) 15485656 BOE083-RD グリルサンドメーカー シングル BRUNO(ブルーノ) 15485656 BOE083-RD グリルサンドメーカー シングル BRUNO(ブルーノ) 15485656 BOE083-RD グリルサンドメーカー シングル BRUNO(ブルーノ) 15485656

グリルサンドメーカー シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15485656 品番BOE083-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

朝も昼も晩も、とことん愉しめるグリルサンドメーカー。ギュッと挟んで焼くだけで、ホットサンドが手早く完成します。プレートは取り外し式でお手入れも簡単。ヨーロッパの焼き菓子をモチーフにした焼き目が食卓を華やかに彩ります。

質量(kg)約2 レッド 電源AC100V コード長さ(m)約1.3 定格消費電力(W)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×240×145 機能タイマー付き、プレート取りはずし可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする