どこでも!ファイルボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15485814 品番 MA-3159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

使い方次第で家じゅう整理整頓できる
整理整頓できるファイルボックス
カラーはクリア、ホワイト、ワームグレーの3展開
丸い穴が開いているので指を引っ掛ければ簡単にファイルを引き出せる
書類整理はもちろん、キッチンや洗面まわりにも大活躍
A3サイズまでの書類が入るファイルボックス

材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)150×320×240 クリア サイズワイド 質量(g)630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする