アルコール呼気チェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15490976 品番ALCHOL-CHECK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

見易い大型画面表示。
使いやすいシンプルな操作性。
「安全」「警告」「危険」測定結果により分かりやすい表示。

用途呼気中のアルコール濃度を確認 仕様準備時間:約10秒、吹き込み時間:約10秒 材質ABS 寸法(mm)約105×30×17 質量(g)約30 電源(V)USB:DC5 電池充電式(150mAH/3.7V) 測定誤差±10% 動作温度(℃)-10〜50
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする