今村紙工
今村紙工の マスカー/養生シート・養生ボード
今村紙工の 養生ボード
パレット用ダンボールシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(50枚)
注文コード
15491028
品番
Y-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
パレット運送用のダンボールシート。
材質
再生紙
フルート
B
ライナー
C5
用途
大切な荷物をパレットで運送する時の汚れの防止に。
形状
板状
幅(mm)
1100
厚さ(mm)
3
色
ブラウン
入数(枚)
50
縦幅(mm)
1100
坪量(g/m
2
)
160
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません