積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
つっぱり式 窓枠ものほし(竿2本付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15506568
品番
TM-T2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
窓枠に突っ張って設置する掃き出し窓用物干し。
上下2段の多量干し。竿受けは高さ調節可能。
伸縮ポール2本付き。
竿受けは折りたんで、ポールは支柱のフックに掛けて収納できる。
材質
パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
約3.3
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約全体で10(竿1本あたり約5)
長さ(cm)
伸縮竿:118〜204(フック含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
支柱(片側)約使用時/178〜263×7×39
適応寸法(cm)
窓枠の高さ/178〜263、窓枠設置面の奥行/8以上
注意
※部屋干し専用です。屋外では使用できません。
※支柱は窓枠にばねで圧着取付しますので、取り付ける窓枠面がしっかりしているか確認してからご使用下さい。
※和室の天井やボードなどの柔らかい材質面の場合には天井が破損したり、変形して止まらないことがありますので、ご使用にならないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
930
/
税込
¥
1,023
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません