ファニチャースタイル 折りたたみ 物干しスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15506665 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

家具調の部屋干しスタンド。家族4人分干せる。
中央部分にフェイスタオルを10枚とバスタオルを5枚干せる。
サイドのハンガーバーには角ハンガーや衣類ハンガーを掛けられる。
約17cmのスリム幅に折りたたんで収納できる。
フレーム部はアルミ製で軽量。キャスター付きで移動に便利。

材質本体フレーム・折りたたみフレーム・タオルバー・ハンガーバー/アルミ 支柱・ネジ/スチール 折りたたみフレーム(樹脂部)・支柱受け・キャスター・キャスター受け・タオルバー受け/ナイロン 質量(kg)約3.9 ブラウン 耐荷重(kg)約全体で14(ハンガーバー1本あたり/2、タオルバー1本あたり/0.6) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約最大(ハンガーバー使用時)/141×65.5×97・114、最小(ハンガーバー不使用)/72.5×50.5×97、収納時:約16.9×50.5×95.5
注意
※物干しの用途以外では使用しないでください。ケガや破損の原因となります。
※本品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
※特にベランダでの使用及び保管は危険ですので絶対にしないでください。
※フローリングや畳など床面にキズが付かないように注意してください。
※開閉は物が掛かっていない状態で行ってください。
※キャスターをロックした状態で開閉したり移動したりしないでください。
※床にキズが付いたり破損することがあります。移動する際は、干してある物を全て下ろしてください。
※使用しないときは、本品を折りたたみ、ストッパー付キャスターをロックして保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする