グリーンクロス
グリーンクロスの マット・スノコ
グリーンクロスの マット
グリーンクロスの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
メッシュB山ゴムマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15506839
品番
6300036463
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
メッシュによる高い透水性があるマットになります。雨水がたまりにくい仕様です。耐久性、柔軟性、安全性抜群です。格子状なので裂けにくく丈夫です。
用途
玄関アプローチなど滑りやすい所に。
材質
ゴム
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3
色
グリーン
タイプ
メッシュ
長さ(m)
10
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】メッシュB山ゴムマット
参考になった