ハイポネックスジャパン
ハイポネックスジャパンの 肥料・液肥・培養土
ハイポネックスジャパンの 液体肥料
ライゾー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1kg)
注文コード
15510384
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
作物の根域活性化を目的とした根張り促進型肥料です。
用途
植物が本来持っている生長機能を引き出します。
成分
窒素全量:8.0%、リン酸全量:4.0%、その他の成分 アミノ酸58%、ビタミン他
適合作物
植物全般用
商品タイプ
業務用
取扱説明書:
(0.42MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15510384
-
28521878
-
ライゾー
ハイポネックスジャパン
1本(1kg)
¥
12,980
欠品中
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました