アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の オフィスインテリア
アーテック[学校教材・教育玩具]の 傘・傘立て
アーテック[学校教材・教育玩具]の 傘
大型傘
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15510804
品番
75160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,801
販売価格(税別)
¥
2,546
バスケットに入れる
送迎時に最適 大人2人でも入れる送迎時に最適 大人2人でも入れる
仕様
ワンタッチ式
セット内容
本体×1
材質
生地:ポリエステル/親骨:グラスファイバー/中棒:アルミ/手元:フェイクレザー
長さ(mm)
親骨:740
全長(mm)
980
色
ネイビー
直径(Φmm)
開傘時:1280
包装形態
OPP袋
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※個人宅配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません