材質天板:アルミ板(黒色塗装)+PCシート、外筐:PC+ABS、シェード:アクリル
質量(kg)4.9
定格電圧(V)100-110
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)160
定格寿命(時間)30000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)476×145×476
光源RGBB LED
角度調整範囲【投影】上下可動域:0〜32度、台形補正:水平40度、垂直40度
メモリー2GB
色温度(K)2700〜6500、無段階調色
解像度FHD
主な用途家庭用
使用CPUT950X2
設置方式天井引掛
スピーカー実用最大出力:8W+8W
動作温度(℃)5〜35
光束(Lm)デフォルト3800、最大4300、無段階調光
OSAndroid 9.0
明るさ(Lm)900 ANSI
RoHS指令(10物質対応)対応
表示素子DLP(R) 0.33 1080p DMD
Bluetooth5.0
演色指数(Ra)80
投影方式単板DLPTM方式
ストレージ32GB
適用畳数〜8畳
無線LAN2.4/5GHz、Wi-Fi 6(IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)