ストップシャワーアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15511766 品番PS3920-1
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,847
販売価格(税別)
2,588

今お使いのシャワーヘッドに取付けるだけでストップ機能付きに早変わり!お気に入りのシャワーヘッドはそのままで、ストップ機能を追加できる優れもの。ちょっと止めたいときに手元で簡単にストップできます。
ボタン部とヘッド部が独立しているので、ヘッドが360°回転します。シャワーヘッドを動かすたびにホースがねじれるストレスが解消し、快適にお使いいただけます。シャワーとホースは一体で使いにくい...使うたびにホースがねじれてしまう...そんなストレスを解消します。
節水率は約20%!手元のボタン操作でこまめに出し止めすることで約20%の節水効果があります(節湯A1(手元止水機構)に基づく)。シャンプーを泡立てる時や、お風呂掃除の合間など、手軽に節約できます。

用途シャワーヘッドをストップ機能付きに変換できるアダプターとして ねじ径G1/2
注意
※使用前、一時止水をした後に再び使用する場合には1〜2秒間熱いお湯が出る場合があります。適温を確かめてください。やけどのおそれがありますのでご注意ください。
※手元ストップは一時的なものです。使用後はシャワーヘッドのストップを解除し、必ず水栓側で止水してください。シャワーホースが破損する恐れがあります。
※逆流防止機構(逆止弁)の付いていない混合栓には使用できません。湯水の逆流により、給湯設備が破損する恐れがあります。
※シャワーホースが劣化している場合、止水圧で破裂や破損が起こる場合があります。
※給水・給湯圧力の差が大きい場合、使用中に湯温が急上昇し、やけどの恐れがあります。
※シャワーの流量が落ちる可能性があります。低水圧地域でのご使用の際、節水シャワー、機能付きシャワーなど極端に流量が落ちる場合には使用しないでください。
【水圧が高い場合】
※水圧が0.3MPa以上の場合、先端での急閉止によりホースが破損することもありますので調圧弁(PV710F)のご使用をおすすめします。
※混合栓本体とシャワーホースの接続部が樹脂製の場合、水圧変動で破損する恐れがあります。金属製の部品への交換をおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする