エンジンオイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード15512299 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

《モリドライブ史上最高スペックの全合成エンジンオイル》
より良いエンジンメンテナンスができるよう、『寒冷時始動性』『耐熱性』『潤滑・保護』『トルク・パワー感』の重要性能を強化しました。
継続的な使用で、愛車をより長く快適に乗り続けることができます。
もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。
寒冷時始動性・耐熱性に優れる
高い省燃費性能
潤滑性・静音性に優れる
トルク・パワー感UP

容量(L)20 粘度0W-30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル全合成油 JASO規格DL-1 危険物の性状非水溶性
注意
※JASO規格 DL-1 0W-30指定車専用のエンジンオイルです。
※必ず、お車の取扱説明書に表記されているエンジンオイル推奨の規格と粘度をご確認の上、使用してください。
※使用上の注意をよく読んでお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする