建設現場のイラスト標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容アーク溶接機取扱上の注意 注文コード15515266 品番WE11-アーク溶接機取扱上の注意
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は表示内容など169種類から選べます 他の種類を見る
用途工事現場での規制、危険防止に 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 寸法(mm)450×600 取付方式ビス止め 表示内容アーク溶接機取扱上の注意
注意
※©手塚プロダクション 版権無断使用厳禁・不許転載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする