JSグループ
ご近隣看板CC用マグネットパーツ 作業予定板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
表示内容
足場の作業
解体工事
土工事
杭打工事
鉄骨工事
鉄筋型枠工事
コンクリート打設工事
足場の作業
仕上工事
外壁工事
全休
同上
空白
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15516955
品番
CCM7-足場の作業
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
ご近隣看板CCに使用可能
材質
マグネット製
寸法(mm)
65×290
取付方式
マグネット
表示内容
足場の作業