曜日別特売
CCM12-空白 ご近隣看板CC用マグネットパーツ 作業予定板 JSグループ 15517007

ご近隣看板CC用マグネットパーツ 作業予定板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
表示内容空白
内容量1枚注文コード15517007品番CCM12-空白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途ご近隣看板CCに使用可能材質マグネット製寸法(mm)65×290取付方式マグネット表示内容空白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする