POWER SYNT 2T

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード15519605 品番97814
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100%化学合成油でキャタライザーテスト済。
分離、混合併用可能。25:1〜100:3で調整ください。
100%化学合成油
用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル

JASO規格FD 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 APITC ベースオイル100%化学合成油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15519605
2020-06-13
用途:
モトクロス走行の混合オイル

モトクロス走行の混合オイルとして使用しています。混合比は、40:1。5年程、毎週使用していますが、不具合ありません。

対象商品:
15519605
2020-03-18
用途:
モトクロッサーの混合オイルとして使用。
製造業

CROSSPOWER 2Tと間違えて購入して50;1で3本使用しましたが問題なく使えました。

対象商品:
15519605
2019-12-02
用途:
モトクロス用
製造業

実はCROSSPOWER 2Tと間違えて購入してしまいました。
crosspowerは推奨混合比が100;1ですが60;1で使っていたので、間違えたことに気付かず、このPOWERSYNTも60;1で1本使い切ってしまいました。
今のところ特に問題なさそうです。

対象商品:
15519605
2019-05-07
用途:
スズキ純正ccis02と使用感の比較
自動車・二輪車・自転車関連業

ccis02に比べるとこちらのオイルの粘度はサラサラした感じです。若干低速でのトルクは落ちた感じは有りますが、全域で回転数はスムーズになり、気温の低い日の始動性も良くなりました。匂いに関してはccis02より少し感じます。煙の量は同程度かな?他はこれから使用していかないとわかりませんが粘度が硬くても良い方にはccis02の方がコストパフォーマンス的にもお勧めかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
15519605
2018-12-06
用途:
混合油を作る時
卸売・小売業

はじめてモトレックスのオイルを使いましたが、最初にびっくりしたのが、ガソリンに非常に良く混ざる事でした。エンジンのフケも今までのオイルとはちょっと違う気がします。

2017-11-19
用途:
バイクのメンテナンス時
その他業種

価格が安く助かってます。これからもこちらで購入しようと思ってます。

対象商品:
01669167
2016-11-10
用途:
ジャイロXの混合用

一度使ってから良かったのでずっと使ってます。モトクロス用なのですがジャイロXの混合用に使用してます。
完全混合にしてるのですが燃料に溶けやすくお勧めです。

対象商品:
01669167
2016-03-16
用途:
KH400に使用

最近の2ストオイルは煙が少ないのがいいですね。
白煙も味のうちと考えると少し物足りないですが、エンジンの調子は問題ないです。
いい選択だったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする