JSグループ
JSグループの バッグ・キャップ
JSグループの キャップ
JSグループの 日除け帽子・フード/サンバイザー
熱中防止用品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15520726
品番
日よけケープ付 ブラウン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
従来の日よけにケープを取付け、襟元からの日差しをよけられるようにしました。
材質
芯材:PET
色
ブラウン
サイズ
フリー
生地
ポリエステル