腕章

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容統括安全衛生管理者 注文コード15529905 品番腕章140(C)-総括安全衛生管理者
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は文字内容72種類から選べます 他の種類を見る
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製 寸法(mm)90×400 文字内容統括安全衛生管理者 タイプ反射(ホック・安全ピン付) 取付方式ホック、安全ピン
注意
※反射腕章

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする