JSグループ
JSグループの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
JSグループの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
文字内容
玉掛1t以上未満作業者
注文コード
15533868
品番
21丸(C)-玉掛1t以上作業者
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字内容
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
用途
役職・資格の提示に
材質
テトロンステッカー製
文字内容
玉掛1t以上未満作業者
取付方式
ステッカー
寸法(Φmm)
35
注意
※10枚1組です