bobiシリーズ bobi(ボビ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15540439 品番 AAH06A
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フィンランド生まれの郵便ポスト「bobi(ボビ)」。
フィンランドの大自然にふんわりと丸く積もった雪からヒントを得たフォルムは北欧デザインならではの親しみやすさを感じます。
個性豊かなカラーバリエーションも魅力です。

用途戸建住宅用ポスト 材質スチール(パウダーコーティング) ネイビーブルー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×500×210 投函タイプ前入れ前出し
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※「施工説明書」「取扱説明書」をご確認ください。
※個人宅は配送不可です(屋号があれば可)。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする