本体(カップ)

真空断熱2ウェイボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15541279 品番FJJ-601WF PKW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

キャップを付け替えてアイスでもホットでも使える便利な2wayボトル。
直接飲めるスポーツボトル用キャップには飲み物の流れをよくする空気穴を設け、飲み口をくわえてもゴクゴク飲むことができます。
温かい飲み物でも使えるコップの中栓は注ぎやすく洗いやすい衛生的なフルオープンタイプです。
お子様が持って楽しくなるカラフルなデザイン、飲むたびにときめくキラキラボタン、肩に優しいショルダーパット付ストラップ付ハンディポーチは取り外して手洗いも可能です。本体にもポーチにもお名前スペースを設けています。
スポーツドリングOK。

ピンクホワイト 容量(L)中栓:0.6/キャップユニット:0.63 エコマーク認定認定 本体質量(kg)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中栓:8×9.5×21.5/キャップユニット:8×8.5×21.5 中栓FJJ中栓 RoHS指令(10物質対応)対応 保温効力(℃)72以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間) 口径(Φcm)約4.4 エコマーク認定番号10 146 009
注意
※温めたスポーツドリンクは入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする