本体

シガーソケットチャージャー充電器PD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15541559 品番MRS153PD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PD高速充電対応可能 USB 3ポート ソケット 2連、シガーソケット充電器。
デリバリー(Power Delivery)で高速充電対応可能です。USB-C PD出力はMax 18Wで高速充電できます。
150W大容量・12V/24V車対応、合計消費電力:150W、シガーソケット2連、USBポート2口、USB-C PDポート1口で、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可能です。

ホワイト ポート数シガーソケット×2、USB-A×2、USB-C PD×1 消費電力(W)合計150 出力USB:DC5V/2.4A、3Amax、USB-C PD:DC5V/9V/12V、18Wmax 入力電圧(V)DC12/24 寸法(cm)約2.6×2.3×1.9 コード長さ(cm)約80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする