本体

修正正弦波カーインバーター150W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15541568 品番MRI1510NU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

12V車専用、USB2ポート搭載車載用インバーター。
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力150Wまでの電子機器に給電可能です。
ACコンセント×1口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0〜2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できます。
DCACインバーターなので災害時など、停電の時に非常時電源供給として重宝します。

外形寸法(mm)約75×67×126 出力USB:DC5V/0〜2.4A 合計4.2A 本体質量(g)約262 出力電圧(V)AC100、55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用) 定格出力(W)150 出力波形修正正弦波 交換効率85%以上 出力仕様ACコンセント×1、USB×2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC11〜15(12V マイナスアース車用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする