C2650EC エンボスカップHM サンナップ 15541690 C2650EC エンボスカップHM サンナップ 15541690 C2650EC エンボスカップHM サンナップ 15541690 C2650EC エンボスカップHM サンナップ 15541690 C2650EC エンボスカップHM サンナップ 15541690 C2650EC エンボスカップHM サンナップ 15541690

エンボスカップHM

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード15541690 品番C2650EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。おしゃれなデザインのタイプです。
7オンスのエンボス2重巻き断熱カップ デザインタイプ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 容量(mL)260 直径(Φmm)79 高さ(mm)93.4 タイプエンボス加工 容量(オンス)7 カフェ 底径(Φmm)49.7 入数50個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15541690
2025-05-05
用途:
休憩時間の珈琲タイム
農・林・水産業

毎日ホットでの飲料に使用しています。
カップ等の洗う手間や、水と洗剤を
省けるので助かっています。
そしてなにより、デザインが好きで
両サイズの購入させていただきました。
グリーン、レッドは手にしたら
とても素敵ですよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする