C20100ZHM HM動物カップ サンナップ 15541760 C20100ZHM HM動物カップ サンナップ 15541760 C20100ZHM HM動物カップ サンナップ 15541760 C20100ZHM HM動物カップ サンナップ 15541760 C20100ZHM HM動物カップ サンナップ 15541760

HM動物カップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード15541760 品番C20100ZHM
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

3頭の動物柄がアソートで入っていて、おしゃれなペーパーカップです。
7オンスデザインペーパーカップ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 容量(mL)205 直径(Φmm)72.6 高さ(mm)79.3 容量(オンス)7 動物 底径(Φmm)51.5 入数100個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする