菊水電子工業
菊水電子工業の 電気測定
菊水電子工業の 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
高電圧大容量直流電子負荷装置
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15544316
品番
PLZ2005WH2(一般校正証明書付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は959,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022,780
販売価格(税別)
¥
929,800
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
429.5(455)×128(145)×400(540)
質量(g)
16000
幅(mm)
429.5(455)
奥行(mm)
400(540)
高さ(mm)
128(145)
電圧(V)
(対接地)+端子:±1000、-端子:±900
定格電力(W)
2000
定格電圧
10to1000
電力(W)
2000
定格電流(A)
40
分解能
0.001A
設定範囲
0〜40.4A
動作範囲
0〜40A
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200