付属品電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊
仕様高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V
質量(kg)約7.5
耐電圧一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし
定格出力電流(A)80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.5×124(最大155)×400(最大480)
絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下)
安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-20℃〜70℃、90%rh以下(結露なし)
定格出力電力(W)400
保護機能過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP)
入力周波数(Hz)47〜63
EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)45Peak Max
最小動作電圧0.05V(後面入力端子にて)
定格出力電圧(V)0.25〜150
入力電圧範囲(V)AC100〜240(AC90V〜250V)単相
リップルrms:8mA、p-p:80mA
入力電力(VA)最大50
校正証明書一般校正証明書付