付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
耐電圧入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし
方式シリーズレギュレータ方式
表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
本体質量(kg)約6
定格出力電流(A)0.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式ファンによる強制空冷
応答時間過渡応答:100μs
最大表示電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点)
絶縁抵抗(MΩ)1000Vdc、30以上
安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
設定範囲0V〜115.5V/0A〜0.63A
動作温湿度範囲0〜40℃、20%rh〜85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲25℃〜70℃、90%rh以下(結露なし)
定格出力電力(W)66
保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)47〜63
EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)55max以下
リップル、ノイズ2mV/1mA
電源電圧変動±7mV/±2mA
定格出力電圧(V)110
入力電圧範囲(V)±10%
接地負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc)
定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
測定分解能10mV/0.1mA
入力電力(VA)最大210
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
ロードレギュレーション±7mV/±5mA
上昇時間(ms)定格負荷時:120以内、無負荷時:120以内
降下時間(ms)定格負荷時:50以内、無負荷時:120以内
校正証明書一般校正証明書付