付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、、INPUT 端子カバー、フェライトコアセット仕様リモートセンシング最大補償電圧(片道):4Vタイプ80V(ML)タイプ耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示本体質量(kg)約7.5定格出力電流(A)60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×124(最大150)×350(最大420)冷却方式ファンによる強制空冷応答時間過渡応答:2ms以下最大表示電圧:99.99、電流:99.99、電力:9999絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2)測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF、出力オン/オフディレイ、ソフトスタート/ソフトストップ、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、プリセットメモリー、キーロック動作、リモート動作、ブリーダ回路、内部抵抗可変(VIR)、シーケンス設定範囲84V/63A(最大)力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)定格出力電力(W)1200保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、前面出力端子過電流保護(FOCP)、低電圧制限(UVL)、過熱保護(OHP)、センシング誤接続保護(SENSE)、AC 入力低下保護(AC-FAIL)、シャットダウン(SD)、電力制限(POWER LIMIT)、通信監視(WATCHDOG)、ワンコントロール並列運転保護(PRL ALM)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)75以下表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色)リップル、ノイズ(p-p)50mV、(rms)5mV/120mA電源電圧変動±10mV/±8mA入力電流(A)100Vac:16.8、200Vac:8.4定格出力電圧(V)80効率75%TYP入力電圧範囲(V)85ac~265ac接地負接地または、正接地可能定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相測定分解能電圧:400mV(FINE適用OUT OFF時:10mV、FINE適用OUT ON時:1mV、通信インターフェース使用時:0.1mV)/電流:300mA(FINE適用OUT OFF時:10mA、FINE適用OUT ON時:1mA、通信インターフェース使用時:0.1mA)入力電力(VA)最大1680停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100ロードレギュレーション±10mV/±17mA上昇時間(ms)全負荷:50ms以下/50ms(TYP)、無負荷:50ms以下降下時間(ms)全負荷:50以下/50(TYP)、無負荷:500以下校正証明書一般校正証明書付