AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通試験器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15544544 品番 TOS9303(一般校正証明書付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は939,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(440)×132(155)×500(540) 質量(g)21000 幅(mm)430(440) 奥行(mm)500(540) 高さ(mm)132(155) 付属品電源コード(1本、線長約2.5m:仕向け先によって異なります。)、高電圧テストリード TL31-TOS(1組)、SIGNAL I/O用プラグ(1組)、高電圧危険シール(1枚)、セットアップガイド(1冊)、CD-ROM(1枚)、安全のために(1冊)、重量物警告シール(1枚)※TOS9300には付属しません、アース導通試験用テストリード(1組)※TOS9302、TOS9303、TOS9303LCのみ 耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下 機能絶縁抵抗試験機能:あり 絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc) 電源周波数(Hz)47〜63 安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1(Class I、汚染度 2) 消費電力(VA)無負荷時(READY状態):100VA以下、定格負荷時:最大800VA 動作環境屋内、高度2000mまで 保存温湿度範囲-20℃〜70℃、90%rh以下(結露なし) EMC規格EMC指令 2014/30/EU EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3【適用条件】本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5m未満を使用 SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用 高電圧テストリードTL31-TOSを使用 試験器の外部で放電がない状態 動作温度、湿度範囲0〜40℃/20〜805%rh(結露なし) 許容電圧範囲100Vac〜120V/200V〜240V(90Vac〜132V/170V〜250V) 接地AC25A、0.1Ω以下(連続性) 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする