AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通・漏洩電流試験器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15544560 品番 TOS9303LC(一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(440)×132(155)×500(550) 質量(g)22000 幅(mm)430(440) 奥行(mm)500(550) 高さ(mm)132(155) 機能絶縁抵抗試験機能:あり 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする