吸塵・吸水マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15546538 品番 52434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,801
販売価格(税別)
9,819

リサイクル素材を使用した地球にやさしいマット
です。従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくく、つまずきにくい安心設計です。ドラム式洗濯機・乾燥機使用可能
材質:表地ポリエステル100%(PET再生ポリエステル60%、バージンポリエステル40%)、裏面抗菌加工ラバー仕様(天然ラバーゴム)

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質表地ポリエステル100%(PET再生ポリエステル60%、バージンポリエステル40%)、裏面抗菌加工ラバー仕様(天然ラバーゴム) 厚さ(mm)9 グリーン 質量(g)1000 寸法(cm)75×90 包装形態袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする